Motion
01018OS1CCD215T

WEG ELECTRIC CORP
01018OS1CCD215T

Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 215T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04865142
No. Fabricante 01018OS1CCD215T
Precio2,676.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
01018OS1CCD215T

Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 215T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04865142
No. Fabricante 01018OS1CCD215T
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
Precio2,676.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215T
  • Longitud total de la dimensión C
    21.24 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    163.01 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    43.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7891327082632
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01018OS1CCD215T 10HP 1800RPM 208-230V

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno