Motion
00336ES1E145TC
Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230/460 V, bastidor 143/5TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04865457
No. Fabricante 00336ES1E145TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230/460 V, bastidor 143/5TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04865457
No. Fabricante 00336ES1E145TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143/5TC
  • Longitud total de la dimensión C
    14.88 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    54.90 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00336ES1E145TC 3HP 3600 1 60 208-230/

También puede gustarle