Motion
00118NT3FVD143TC-W22

WEG Electric Corporation
00118NT3FVD143TC-W22

Motor de accionamiento vectorial - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 143TC , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio vectorial
Artículo MI #04865481
No. Fabricante 00118NT3FVD143TC-W22
Precio876.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
00118NT3FVD143TC-W22

Motor de accionamiento vectorial - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 143TC , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio vectorial
Artículo MI #04865481
No. Fabricante 00118NT3FVD143TC-W22
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
Precio876.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    13.69 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    53.86 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Deber vectorial
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento vectorial
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7909158539963
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00118NT3FVD143TC-W22 1HP 1800RPM 230/

También puede gustarle