Motion
CWM32-00-30C34
Contactor - 32 A
Artículo MI #04865682
No. Fabricante CWM32-00-30C34
Precio243.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Contactor - 32 A
Artículo MI #04865682
No. Fabricante CWM32-00-30C34
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
Su precio$243.94/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    32 A
  • Voltaje de bobina
    24 - 28 V
  • Frecuencia
    50 Hz / 60 Hz
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CWM32-00-30C34 CNTCTR 20HP@460V 24-28VDC
  • Montaje en panel o riel DIN 35mm hasta la serie CWM105
  • Contactos auxiliares de montaje frontal y lateral
  • Protección Finger-Touch IP20
  • Protección de voltaje de bobina ancha CA o CC
  • Contactos espejo para aplicaciones “relacionadas con la seguridad”
  • Contactos auxiliares vinculados mecánicamente

También puede gustarle