Motion
CWC012-10-30V18
Contactor - 12 A, 1 polo
Artículo MI #04865708
No. Fabricante CWC012-10-30V18
Precio47.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Contactor - 12 A, 1 polo
Artículo MI #04865708
No. Fabricante CWC012-10-30V18
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
Precio47.78 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    12 A
  • Voltaje de bobina
    110 V / 120 V
  • Frecuencia
    50 Hz / 60 Hz
  • Número de postes
    1
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CWC012-10-30V18 MINI CONT 12A 1NO 120VAC
  • Montaje directo en relés de sobrecarga térmica serie RW17D
  • Montaje directo en protectores de motor manuales de las series MPW18 y MPW40
  • Bobinas de CC de bajo consumo
  • Montaje en riel DIN sin herramientas
  • El tamaño de la estructura sigue siendo el mismo para los contactores de bobina de CA y CC hasta 16A
  • Línea completa de accesorios para insertar

También puede gustarle