Motion
00736XT3E213TC
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 213TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, a prueba de explosiones
Artículo MI #04866177
No. Fabricante 00736XT3E213TC
Precio2,155.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 213TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, a prueba de explosiones
Artículo MI #04866177
No. Fabricante 00736XT3E213TC
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
Precio2,155.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213TC
  • Longitud total de la dimensión C
    17.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    221.82 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Ubicaciones peligrosas, aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.97 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Código de temperatura
    T4
  • UPC_NO
    7892304607817
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00736XT3E213TC 7.5HP 3600 60 208-230/460