Motion
00436OS1DCDG56HZ

WEG Electric Corporation
00436OS1DCDG56HZ

Motor de uso general - 4 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56HZ , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04866198
No. Fabricante 00436OS1DCDG56HZ
Precio825.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
00436OS1DCDG56HZ

Motor de uso general - 4 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56HZ , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04866198
No. Fabricante 00436OS1DCDG56HZ
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
Precio825.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HZ
  • Longitud total de la dimensión C
    14.23 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    47.71 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    16.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7890355545928
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00436OS1DCDG56HZ 4HP 3600 1 60 230V CCW

También puede gustarle