Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor256T
- Longitud total de la dimensión C24.95 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Peso367.93 lb
Details
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de condición de servicioTrabajo severo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa19.30 A
- Eficiencia a plena carga93.00 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO7909018577838
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
Descripción general
Descripción del fabricante
02018AT3HCT256T-W22 20HP 1800 3 60 575V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Weg Food Beverage BrochureWEG food and beverage solutions for motors, gearboxes, automation, drives, coatings, and industrial processing applications. The brochure covers dairy, beverage, meat and poultry, bakery, agribusiness, utilities, food service, washdown motors, digital solutions, transmission and distribution, and energy-efficient technologies designed for food and beverage operation
View Literature- WEG Solutions for Water Brochure
WEG solutions stand out for the efficiency and flexibility of their electrical and mechanical design, adapting to the most demanding customer requirements in different applications, with a full range of products for the water industry.
View Literature