Motion
02518AT3PCT284T-W22

WEG Electric Corporation
02518AT3PCT284T-W22

Motor de enfriador/torre de enfriamiento - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 284T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, montaje en pie, uso intensivo
Artículo MI #04866334
No. Fabricante 02518AT3PCT284T-W22
Precio6,076.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
02518AT3PCT284T-W22

Motor de enfriador/torre de enfriamiento - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 284T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, montaje en pie, uso intensivo
Artículo MI #04866334
No. Fabricante 02518AT3PCT284T-W22
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
Precio6,076.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284T
  • Longitud total de la dimensión C
    26.43 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    420.33 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    67.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.60 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    7909018578071
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
02518AT3PCT284T-W22 25HP 1800 3 60 200V

También puede gustarle