Motion
00518ET3YAL132S
Motor de CA de estructura IEC - 5.50 kW, 1800 rpm, 3 f, 380/415/660-690//460 V, estructura 132S , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04866418
No. Fabricante 00518ET3YAL132S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 5.50 kW, 1800 rpm, 3 f, 380/415/660-690//460 V, estructura 132S , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04866418
No. Fabricante 00518ET3YAL132S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    132S
  • Longitud total de la dimensión C
    19.29 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    38 mm
  • Peso
    144 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Motor de arranque en estrella/triángulo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.07 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    5.50 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    380/415/660-690//460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7891327437050
  • Voltios a frecuencia
    380 V a 50 Hz; 415 V a 50 Hz; 660 V a 50 Hz; 690 V a 50 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00518ET3YAL132S 5.5KW 1800 3 60/50 460V

También puede gustarle