Motion
.7518ES1BPFB56
Servicio de granja - Motor de ventilador de aireación - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04866485
No. Fabricante .7518ES1BPFB56
Precio610.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de ventilador de aireación - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04866485
No. Fabricante .7518ES1BPFB56
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
Precio610.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    11.10 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    31.64 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador de aireación
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7891327741676
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
.7518ES1BPFB56 3/4HP 1800 3 60 115/230V

También puede gustarle