Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213T
- Longitud total de la dimensión C17.95 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso213.53 lb
Detalles
- AplicacionesUbicaciones peligrosas, aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioAntideflagrante
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8.97 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Grupo y claseClase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono3600 rpm
- Código de temperaturaT4
- UPC_NO7894171897216
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación