Motion
01518XT3E254TC
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 254TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, a prueba de explosiones
Artículo MI #04866669
No. Fabricante 01518XT3E254TC
Precio3,725.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 254TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, a prueba de explosiones
Artículo MI #04866669
No. Fabricante 01518XT3E254TC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,725.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254TC
  • Longitud total de la dimensión C
    23.18 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    353.16 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Ubicaciones peligrosas, aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    18.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    92.40 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T4
  • UPC_NO
    7891327254497
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01518XT3E254TC 15HP 1800 60 208-230/460

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo