Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor364/5TC
- Longitud total de la dimensión C33.70 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso1133.13 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave60 CV
- Tipo de condición de servicioAntideflagrante
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa68.30 A
- Eficiencia a plena carga95.00 %
- Grupo y claseClase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3C
- UPC_NO7892304609422
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Descripción del fabricante
06018XT3E364TC 60HP 1800 60 208-230/460
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Weg Food Beverage BrochureWEG food and beverage solutions for motors, gearboxes, automation, drives, coatings, and industrial processing applications. The brochure covers dairy, beverage, meat and poultry, bakery, agribusiness, utilities, food service, washdown motors, digital solutions, transmission and distribution, and energy-efficient technologies designed for food and beverage operation
View Literature
WEG Solutions for Water BrochureWEG solutions stand out for the efficiency and flexibility of their electrical and mechanical design, adapting to the most demanding customer requirements in different applications, with a full range of products for the water industry.
View Literature