Especificaciones
Detalles
- Capacidad nominal de amperios9 A
- Voltaje de bobina110 V / 120 V
- Frecuencia50 Hz / 60 Hz
- Número de postes1
- Tipo de productoContactores
Descripción general
- Montaje directo en relés de sobrecarga térmica serie RW17D
- Montaje directo en protectores de motor manuales de las series MPW18 y MPW40
- Bobinas de CC de bajo consumo
- Montaje en riel DIN sin herramientas
- El tamaño de la estructura sigue siendo el mismo para los contactores de bobina de CA y CC hasta 16A
- Línea completa de accesorios para insertar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación