Motion
00112ET3PCT145TF1-W2

WEG Electric Corporation
00112ET3PCT145TF1-W2

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 200 V, 145T bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje en pie, uso intensivo
Artículo MI #04866784
No. Fabricante 00112ET3PCT145TF1-W2
Price$1,327.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
00112ET3PCT145TF1-W2

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 200 V, 145T bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje en pie, uso intensivo
Artículo MI #04866784
No. Fabricante 00112ET3PCT145TF1-W2
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
Price$1,327.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud total de la dimensión C
    13.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    55.90 lb

Details

  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.97 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    7909018508139
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00112ET3PCT145TF1-W2 1HP 1200 3 60 200