Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215T
- Longitud total de la dimensión C19.52 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioTrabajo severo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.46 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO7909018580524
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación