Motion
80036OT3G5010S-RF

WEG ELECTRIC CORP
80036OT3G5010S-RF

Motor de uso general - 800 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 5010S , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04866972
No. Fabricante 80036OT3G5010S-RF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
80036OT3G5010S-RF

Motor de uso general - 800 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 5010S , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04866972
No. Fabricante 80036OT3G5010S-RF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    5010S
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    4213.84 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    800 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    800 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7891327761766
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
80036OT3G5010S-RF 800HP 3600 3 60 460V