Motion
04012XT3E364T

WEG ELECTRIC CORP
04012XT3E364T

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 40 hp, 1200 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 364/5T , caja TEFC, 60 Hz, base 1200 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867156
No. Fabricante 04012XT3E364T
Precio15,424.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
04012XT3E364T

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 40 hp, 1200 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 364/5T , caja TEFC, 60 Hz, base 1200 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867156
No. Fabricante 04012XT3E364T
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
Precio15,424.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    364/5T
  • Tamaño de la estructura NEMA
    364/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    33.70 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    177 pies-libras
  • Peso
    1097.38 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    De -20 a 40 °C
  • Amperios a tensión
    659 A;330 A
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Ciclo de trabajo
    S1
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    659 A;330 A
  • Corriente de carga completa
    47.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Caballos de fuerza
    40 CV
  • Hp
    40 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    30 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Marco NEMA
    364/5T
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares
    NEMA MG-1
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • UPC_NO
    7894171894451
  • Voltaje
    230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
04012XT3E364T 40HP 1200 60 208-230/460
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"