Motion
00236XT3E145TC

WEG ELECTRIC CORP
00236XT3E145TC

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 2 hp, 3600 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 145TC , caja TEFC, 60 Hz, base 3600 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867160
No. Fabricante 00236XT3E145TC
Precio1,354.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00236XT3E145TC

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 2 hp, 3600 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 145TC , caja TEFC, 60 Hz, base 3600 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867160
No. Fabricante 00236XT3E145TC
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
Su precio$1,354.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Tamaño de la estructura NEMA
    143/5TC
  • Longitud total de la dimensión C
    13.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    3.01 pies-libras
  • Peso
    79.17 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    De -20 a 40 °C
  • Amperios a tensión
    49.5 A;24.7 A
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Ciclo de trabajo
    S1
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    49.5 A;24.7 A
  • Corriente de carga completa
    2.69 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Hp
    2 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    1.5 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Marco NEMA
    143/5TC
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares
    NEMA MG-1
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Código de temperatura
    T4
  • UPC_NO
    7892304608876
  • Voltaje
    230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00236XT3E145TC 2HP 3600 60 208-230/460
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
Los clientes también compraron