Motion
02009XT3E324T

WEG ELECTRIC CORP
02009XT3E324T

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 20 hp, 900 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 324T , caja TEFC, 60 Hz, base 900 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867500
No. Fabricante 02009XT3E324T
Precio15,295.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
02009XT3E324T

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 20 hp, 900 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 324T , caja TEFC, 60 Hz, base 900 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867500
No. Fabricante 02009XT3E324T
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
Precio15,295.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del bastidor
    324T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6212
  • Longitud total de la dimensión C
    29.60 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    660.43 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor; bastidor de hierro fundido; eslinga de eje de anillo en V; termostato - 2 hilos 1 por fase 155°C; sistema de liberación en el extremo del variador y en el extremo sin variador
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción
    HP:20, F#324T, RPM:900, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6312 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    27.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    92.40 %
  • Par de carga completa
    119 pies-libras
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Hp
    20 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    15 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02009XT3E324T
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6212 C3
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Código de temperatura
    T4
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7891327259768
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
02009XT3E324T 20HP 900 60 208-230/460
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"