Motion
00209XT3E213T

WEG ELECTRIC CORP
00209XT3E213T

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 2 hp, 900 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 213T , caja TEFC, 60 Hz, base 900 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867782
No. Fabricante 00209XT3E213T
Precio4,446.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00209XT3E213T

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 2 hp, 900 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 213T , caja TEFC, 60 Hz, base 900 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867782
No. Fabricante 00209XT3E213T
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
Precio4,446.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Longitud total de la dimensión C
    17.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Par de apriete
    12.0 lb/pie, 16.27 N-m
  • Peso
    189.26 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Antideflagrante;Clase I y Clase Ii;Eficiencia superior de Nema;Termostato: 2 hilos 1 por fase 155°C;Imprenación de poliéster de inmersión y horneado;Ral 5009 202P (Iso 12944 - C4) Pintura;Método de equilibrado de 1/2 claves
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Ubicaciones peligrosas, aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción
    HP:2, F#213/5T, RPM:900, 230/460//380 V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6308 2RS
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.45 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Par de carga completa
    12 pies-libras;16.27 N-m
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    2 CV;1.5 kW
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.5 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00209XT3E213T
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207 2RS
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Código de temperatura
    T4
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7892304609088
  • Voltaje
    230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00209XT3E213T 2HP 900 60 208-230/460

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos