Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor254T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6209
- Longitud total de la dimensión C23.18 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso343.46 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCertificado para servicio Vfd; sistema de retención de llamas; mecanizado preciso en la caja de terminales; tornillos de alta resistencia mecánica
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base900 rpm
- DescripciónHP:5, F#254T, RPM:900, 230/460V, TEFC
- Descripción Palabra clave5 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6309 C3
- Tipo de condición de servicioAntideflagrante
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.93 A
- Eficiencia a plena carga87.50 %
- Par de carga completa29.8 pies-libras
- Grupo y claseClase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp5 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAH
- kW3.7 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante00509XT3E254T
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6209 C3
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoSello labial
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono900 rpm
- Código de temperaturaT4
- Protección térmicaTermostato
- UPC_NO7891327305304
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación