Motion
00218OT3P145TF2
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 145T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04868117
No. Fabricante 00218OT3P145TF2
Price$895.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 145T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04868117
No. Fabricante 00218OT3P145TF2
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
Price$895.11/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Peso
    48.95 lb

Details

  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7890208505932
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00218OT3P145TF2 2HP 1800 3 60 200V