Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor324TS
- Longitud total de la dimensión C28.10 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso659.67 lb
Details
- Descripción Palabra clave40 CV
- Tipo de condición de servicioAntideflagrante
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa36.60 A
- Eficiencia a plena carga93.60 %
- Grupo y claseClase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor40 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono3600 rpm
- Código de temperaturaT4
- UPC_NO7894171939435
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
Descripción general
Descripción del fabricante
04036XT3H324TS 40HP 3600 60 575