Motion
06018XT3H364T

WEG ELECTRIC CORP
06018XT3H364T

Motor a prueba de explosiones/en zonas peligrosas - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 364/5T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie, a prueba de explosiones
Artículo MI #04868708
No. Fabricante 06018XT3H364T
Price$19,069.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
06018XT3H364T

Motor a prueba de explosiones/en zonas peligrosas - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 364/5T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie, a prueba de explosiones
Artículo MI #04868708
No. Fabricante 06018XT3H364T
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
Price$19,069.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    364/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    33.70 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    1110.11 lb

Details

  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    54.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.00 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • UPC_NO
    7894171943630
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
06018XT3H364T 60HP 1800 60 575