Motion
00118XT3H143T

WEG ELECTRIC CORP
00118XT3H143T

Motor a prueba de explosiones / para zonas peligrosas - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 143T , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje en pie, a prueba de explosiones
Artículo MI #04868751
No. Fabricante 00118XT3H143T
Precio1,428.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00118XT3H143T

Motor a prueba de explosiones / para zonas peligrosas - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 143T , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje en pie, a prueba de explosiones
Artículo MI #04868751
No. Fabricante 00118XT3H143T
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
Precio1,428.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143T
  • Longitud total de la dimensión C
    12.76 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    71.39 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.14 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T4
  • UPC_NO
    7894171939947
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00118XT3H143T 1HP 1800 60 575

También puede gustarle