Motion
182TTDW6076AA

LEESON ELECTRIC
182TTDW6076AA

Motor de bomba - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182T , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1170 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04869840
No. Fabricante 182TTDW6076AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
182TTDW6076AA

Motor de bomba - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182T , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1170 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04869840
No. Fabricante 182TTDW6076AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Longitud del motor menos eje
    9
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    13.19 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    68 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Sopladores y maquinaria en entornos, compresores, transportadores, bombas
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1170 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.2/3.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.10 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    U1266
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856012388
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 1.50 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 182T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856012388
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1200RPM U1266 DP 230/460V 182T
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 El motor acepta un kit de cara C F1 de montaje solamente, no puede volver a montarse a F2 nominales de 60/50 hercios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"