Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145
- Longitud del motor menos eje8.56 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C13.87 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso43 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1740 rpm
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa15.2/8.2-7.6 A
- Corriente de carga completa15.20 / 8.20–7.60 A
- Eficiencia a plena carga80 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAJ
- kW1.10 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856008794
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1.50 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 145T fotogramas, TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1.50 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 145T fotogramas, TEFC
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856008794
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructuras de acero de gran calibre
- Arranque/funcionamiento del condensador diseñado para reducir el amperaje
- Admite kit de brida, consulte la sección de accesorios