Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56HZ
- Longitud total de la dimensión C13.21 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso46 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa15.2/8.2-7.6 A
- Eficiencia a plena carga80 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028082
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- UPC_NO722856028082
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Tornillos pasantes extendidos 48/56 Orificios de montaje de bastidor completamente sellados Servicio continuo Reinicio automático del protector térmico Eje de 1/2” diám. x 2-1/2” de longitud con dos planos, 90º de separación Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para amperaje reducido Base combinada de 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje