Motion
145TCDR5328AE

LEESON ELECTRIC
145TCDR5328AE

Motor de bomba - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 145JM , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04869858
No. Fabricante 145TCDR5328AE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
145TCDR5328AE

Motor de bomba - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 145JM , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04869858
No. Fabricante 145TCDR5328AE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    145JM
  • Longitud del motor menos eje
    8.56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    14.62 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    18.0/9.3-9.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    77 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.10 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    Z403
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856032607
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    JM
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 1.50 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 145JM , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856032607
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1800RPM Z403 DP 115/208-230V
  • Dimensiones del eje de la bomba NEMA JM Bloqueo mecánico en el extremo del eje Diseño de arranque del condensador para un par de arranque alto Servicio continuo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"