Motion
145TTGR16038AA

LEESON ELECTRIC
145TTGR16038AA

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, bastidor 145T , carcasa EPFC, 60 Hz, base 1755 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869872
No. Fabricante 145TTGR16038AA
Precio2,367.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
145TTGR16038AA

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, bastidor 145T , carcasa EPFC, 60 Hz, base 1755 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869872
No. Fabricante 145TTGR16038AA
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
Precio2,367.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud del motor menos eje
    8.81 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total
    16.0000 pulg., 406.39 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    16.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud del eje
    2.3100 pulg.;58.67 mm
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Aislamiento de clase F;Certificado por la Csa y reconocido por la Ul;Lubricado permanentemente;Cojinetes sellados
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    4.6 A;2.3 A a 230 V;460 V
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1755 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1.5, F#145T, RPM:1800, 230/460V, EPFC
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    EPFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.6/2.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Par de carga completa
    4.5 pies-libras
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    1.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    P
  • kW
    1.10 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    I508
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856022455
  • Modelo
    145TTGR16038AA
  • Categoría del motor
    Motor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    Protección térmica
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3B
  • Protección térmica
    Termostatos (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856022455
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1800RPM I508 EPFC 230/460V 145T
  • Cumple con el código de temperatura T3B Caja de conductos a prueba de explosiones incluida, se envía suelto Sobrecarga automática Termostatos normalmente cerrados instalados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"