Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor143TC
- Longitud total de la dimensión C13.75 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso38 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.40–4.00 / 2.00 A
- Eficiencia a plena carga84.00 %
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO722856018243