Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56HZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total16.6800 pulg., 423.67 mm
- Longitud total de la dimensión C16.68 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso47 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionales70°C temperatura ambiente; soporte del extremo del eje cerrado; marco ventilado; servicio continuo; aire acondicionado; protector térmico de restablecimiento automático; eslinga de eje; salida de cable roscado; 60/50 hercios chapados en el nombre; 190/380 voltios; en la siguiente potencia inferior; cojinetes de bolas sellados dobles; plano y chavetero en el eje; Vcdtm patentado - dispositivo de cambio de voltaje; 56H; 143T; y base combinada 145T con 12 orificios de montaje
- Rango de temperatura ambiente158 °F;70 °C
- Amperios a tensión7-7 A;3.5 A a 208-230 V;460 V
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base850 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:1.50 Y 1, F#56HZ, RPM:850 Y 710, 208-230/460 Y 190/380 V, OPAO
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeOAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa7.0-7.0/3.5 A
- Eficiencia a plena carga73.5 %
- Par de carga completa9.4 pies-libras;12.74 N-m
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp1.5 CV
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP10
- Código KVAG
- kW1.1 kW
- Número de catálogo del fabricanteX531
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856048998
- Modelo56T8O15504D
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856048998
- VoltajeDe 208 a 230 V, 460 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- 70°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Servicio continuo, aire sobre protector térmico de reinicio automático Eslinga de eje, salida de cable roscado Chapado en 60/50 hercios, 190/380 voltios, a la siguiente potencia inferior Rodamientos de bolas sellados doble Plano y ranura en eje VCD-Dispositivo de cambio de tensión 56H, 143T y 145T Base combinada con 12 orificios de montaje