Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145
- Longitud del motor menos eje9.56 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C14.87 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso49 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1160 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa3.8/1.9 A
- Corriente de carga completa3.80–3.80 / 1.90 A
- Eficiencia a plena carga82.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW0.75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856001344
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 145TC , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 145TC , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856001344
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Bastidor y soportes de hierro fundido
- Par 10:1 variable y par 10:1 constante de servicio del inversor
- Aislamiento de clase F
- Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
- Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales