Motion
143TTFR6032AA

LEESON ELECTRIC
143TTFR6032AA

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 143 , caja TEFC, 50/60 Hz, base 1765 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869921
No. Fabricante 143TTFR6032AA
Precio752.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
143TTFR6032AA

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 143 , caja TEFC, 50/60 Hz, base 1765 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869921
No. Fabricante 143TTFR6032AA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio752.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    143
  • Longitud del motor menos eje
    8.56 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.8700 pulg., 352.29 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    13.87 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    La lista de componentes reconocidos y la certificación Csa de Ul garantizan que el producto sea seguro para su uso dentro de una variedad de aplicaciones.;El diseño de ciclo de trabajo continuo permite el funcionamiento máximo con las especificaciones de potencia nominal.;El aislamiento de clase B o F protege el motor para una clasificación de temperatura máxima.;Lubricado permanentemente;Los rodamientos de doble sellado prolongan la vida útil del motor.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1765 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1 Y 0.75, F#143TC, RPM:1800 Y 1500, 230/460 Y 190/380 V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.3/1.7 A
  • Corriente de carga completa
    3.30 / 1.65 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Par de carga completa
    3 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    P
  • kW
    0.75 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    GT1201
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856001337
  • Modelo
    143TTFR6032AA
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 1 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 143TC , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 1 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 143TC , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856001337
  • Voltaje
    190 V, 230 V, 380 V, 460 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM GT1201 TEFC 230/460V 143TC
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • Bastidor y soportes de hierro fundido
  • Par 10:1 variable y par 10:1 constante de servicio del inversor
  • Aislamiento de clase F
  • Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
  • Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"