Motion
5K39SNB587S

LEESON ELECTRIC
5K39SNB587S

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 200-230/460 V, bastidor de 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1120 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04869925
No. Fabricante 5K39SNB587S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5K39SNB587S

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 200-230/460 V, bastidor de 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1120 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04869925
No. Fabricante 5K39SNB587S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    15.76 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Ventiladores de condensadores comerciales
  • RPM base
    1120 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.0-5.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    70 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038326
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    200-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • UPC_NO
    722856038326
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1200RPM K1407 ABIERTO 200-230/460V
  • 65°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Placa de características 60/50 hertz 190/380 voltios, en la siguiente base HP Rodamientos de bolas sellados doble eje de 5/8” diám. x 5” de longitud con ranura plana Los bujes de salida de cable roscados en ambos extremos aceptarán kits de base resistentes. 4 Tornillos de ubicación separados 90 grados, 3.33” del borde exterior del cabestrillo del eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"