Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C13.96 pulg.
- Factor de servicio1.3
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso49 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCojinetes con doble protección; grasa Exxon Polyrex Em; deflectores de eje; drenajes de condensación; certificado por Csa y reconocido por Ul
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:1.5, F#56, RPM:1725, 115/208-230V, DIEZV
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTENV
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa14 A
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Hp1.5 CV;1.1 kW
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAK
- kW1.1 kW;1.5 hp
- Número de catálogo del fabricanteC1909
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028143
- Modelo5KCR49ZN0785S
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorCualquier puesto
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856028143
- Voltaje115 V, 208 a 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador para amperaje reducido 48Z El bastidor tiene un eje de 1/2” de diámetro x 2-1/2” de largo con dos planos 56Z El bastidor tiene 1/2” de diámetro x 1-7/8” de largo con 1-5/8” planos 48Y y 48YZ tienen 48/56 Fr. Orificios de montaje Diseñados para funcionamiento a 50 Hz Eje totalmente sellado ext. 3-13/16" L por 5/8" diám., chaveta de 3.5"