Motion
5KCR49SN0012AX

LEESON ELECTRIC
5KCR49SN0012AX

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56H , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869927
No. Fabricante 5KCR49SN0012AX
Precio899.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5KCR49SN0012AX

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56H , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869927
No. Fabricante 5KCR49SN0012AX
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
Su precio$899.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.9 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Ul Recognized;Certificado por la Csa;Respaldos de bolas sellados doblemente;Protegido térmicamente;Marco de acero laminado
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1.5, F#56H, RPM:1725, 115/208-230V, DP
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    18.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    72 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    1.5 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.1 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    CG239
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856007513
  • Modelo
    5KCR49SN0012AX
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Cualquier puesto
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56H
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • UPC_NO
    722856007513
  • Voltaje
    115 V, 208 a 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1800RPM CG239 DP 115/208-230V
  • Diseño de arranque/funcionamiento de condensador de cojinetes de bolas y bastidor de acero de gran calibre para una base combinada de amperaje reducido 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje Diseño de ahorro de energía

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"