Motion
5KH32GN140GX

LEESON ELECTRIC
5KH32GN140GX

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/12 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Z , caja DP, 60 Hz, base de 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869932
No. Fabricante 5KH32GN140GX
Precio452.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5KH32GN140GX

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/12 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Z , caja DP, 60 Hz, base de 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869932
No. Fabricante 5KH32GN140GX
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
Precio452.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    9.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.40
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El protector térmico de restablecimiento automático evita el sobrecalentamiento.;El sistema de aislamiento de iris ofrece una protección superior para su uso con un variador de frecuencia.;Lubricado permanentemente;Los cojinetes de doble sellado prolongan la vida útil del motor.;Montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Cualquier
  • RPM base
    1140 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor de ventilador y soplador, 1/12 HP, 1 fase, 60 Hz, 115 V, 48Z bastidor, DP
  • Descripción Palabra clave
    0.08 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    42 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    1/12 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    R
  • kW
    0.06 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    HG152
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856039606
  • Modelo
    5KH32GN140GX
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/12 CV
  • Orientación del motor
    Cualquier puesto
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856039606
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/12HP 1200RPM HG152 DP 115V 48Z 1PH
  • Extensión del eje 1-7/8" de largo por 1/2" de diámetro Par variable en dos clasificaciones de velocidad Bastidor de acero de gran calibre y base Rodamientos de bolas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good