Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C13.07 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso40 lb
Details
- 2D Dibujo
- RPM base1140 rpm
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa9 A
- Eficiencia a plena carga62 %
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040565
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaN/R
- UPC_NO722856040565
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1/2HP 1200RPM HG188 TEFC 115V 56 1PH
- Rodamientos de bolas Diseño de fase dividida de base y estructura de acero de gran calibre
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad