Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C11.11 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso21 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Montaje vertical/horizontal
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de ventilador y soplador, 0.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115 V, 1800 RPM, 56 fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8 A
- Eficiencia a plena carga63.6 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.5 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAS
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricanteB1507
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040411
- Modelo5KH42GN0336
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioSM
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaN/R
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856040411
- Voltaje115 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas Diseño de fase dividida de base y estructura de acero de gran calibre