Motion
48C17F11006B

LEESON ELECTRIC
48C17F11006B

Motor para uso en granja - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 48NZ , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo, uso continuo
Artículo MI #04869939
No. Fabricante 48C17F11006B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48C17F11006B

Motor para uso en granja - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 48NZ , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo, uso continuo
Artículo MI #04869939
No. Fabricante 48C17F11006B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48NZ
  • Longitud total de la dimensión C
    10.56 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.0/3.8-4.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    66 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856027931
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • UPC_NO
    722856027931
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM F1202 TEFC 115/208-230V
  • Montaje de brida NEMA N 48NZ: 1/2” diám. Eje largo X 1.5” con eje plano extendido (ODE) con planos para desplazamiento manual Utiliza un interruptor de arranque electrónico de estado sólido Diseño de inicio de inducción de condensador Diseño de ahorro de energía

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"