Motion
56T8O5531D

LEESON ELECTRIC
56T8O5531D

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 56HZ , caja OAO, 50/60 Hz, base 850 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869945
No. Fabricante 56T8O5531D
Precio1,251.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T8O5531D

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 56HZ , caja OAO, 50/60 Hz, base 850 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869945
No. Fabricante 56T8O5531D
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
Precio1,251.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56HZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    14.68 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    31 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    70°C temperatura ambiente; soporte del extremo del eje cerrado; marco ventilado; servicio continuo; aire acondicionado; protector térmico de restablecimiento automático; eslinga de eje; salida de cable roscado; 60/50 hercios chapados en el nombre; 190/380 voltios; en la siguiente potencia inferior; cojinetes de bolas sellados dobles; plano y chavetero en el eje; Vcdtm patentado - dispositivo de cambio de voltaje; 56H; 143T; y base combinada 145T con 12 orificios de montaje
  • Rango de temperatura ambiente
    158 °F;70 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    850 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.50 Y 0.33, F#56HZ, RPM:900 Y 750, 208-230/460 Y 190/380 V, OPAO
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    OAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.9-3.0/1.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    65 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Hp
    0.5 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    10
  • Código KVA
    J
  • kW
    0.37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X529
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856048981
  • Modelo
    56T8O5531D
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856048981
  • Voltaje
    190 V, 208 a 230 V, 380 V, 460 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 900RPM X529 OPAO 208-230/460V 56HZ
  • 70°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Servicio continuo, aire sobre protector térmico de reinicio automático Eslinga de eje, salida de cable roscado Chapado en 60/50 hercios, 190/380 voltios, a la siguiente potencia inferior Rodamientos de bolas sellados doble Plano y ranura en eje VCD-Dispositivo de cambio de tensión 56H, 143T y 145T Base combinada con 12 orificios de montaje

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good