Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C10.32 pulg.
- Factor de servicio1.50
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso12 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesAire de refrigeración externo requerido;Rotación reversible;Tornillos de abrazadera extendidos opcionales;El motor no acepta kits de cara en C;Diseñado para funcionamiento a 50 Hz;Certificado por Csa y reconocido por Ul
- Rango de temperatura ambiente149 °F;65 °C
- AplicacionesVentilador de refrigeración del transformador
- RPM base1625 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:1/20, F#48Z, RPM:1625/1350, 115/200-230V, DIEZV
- Descripción Palabra clave0.05 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeTENV
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.5 A
- Eficiencia a plena carga35.5 %
- Código de armonización8501.40.2040
- Hp0.05 CV;0.04 kW
- Clase de aislamientoB
- Código KVAJ
- kW0.04 kW;0.05 hp
- Número de catálogo del fabricantePG240
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856041791
- Modelo5KCP35CNA490S
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/20 CV
- Orientación del motorCualquier puesto
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 200-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856041791
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Requiere aire de refrigeración externo Rotación reversible Tornillos de abrazadera extendidos opcionales El eje Z es de 0,50 x 2.25” con 1.91” extensión de eje plano 2-1/4" de largo por 5/8" de diámetro El motor no acepta kits de cara C Diseñado para operación a 50 Hz 1/2" a través de pernos, extremo del eje