Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C11.48 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso26 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1140 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7 A
- Eficiencia a plena carga53 %
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040190
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- UPC_NO722856040190
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas Bastidor y base de acero de gran calibre