Motion
5KH49PN6056S

LEESON ELECTRIC
5KH49PN6056S

Motor para uso en granja - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base resistente, uso continuo
Artículo MI #04869952
No. Fabricante 5KH49PN6056S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5KH49PN6056S

Motor para uso en granja - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base resistente, uso continuo
Artículo MI #04869952
No. Fabricante 5KH49PN6056S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    11.48 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7 A
  • Eficiencia a plena carga
    53 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856028365
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • UPC_NO
    722856028365
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1200RPM HG699 TENV 115/230V 56 1PH
  • Diseño de fase dividida 48Z El bastidor tiene 1/2” de diámetro x 2-1/2” de eje largo con dos planos 56Z El bastidor tiene 1/2” de diámetro x 1-7/8” de largo con 1-5/8” planos 48Y y 48YZ tienen 48/56 Fr. Orificios de montaje totalmente sellados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"