Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48NZ
- Longitud total de la dimensión C10.31 pulg.
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso22 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.2/3.1 A
- Eficiencia a plena carga61 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856027924
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- UPC_NO722856027924
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Montaje en brida NEMA N Reinicio manual del protector térmico 48NZ: 1/2” diám. Eje largo X 1.5” con eje plano extendido (ODE) con planos para desplazamiento manual Utiliza un interruptor de arranque electrónico de estado sólido Diseño de inicio de inducción de condensador Diseño de ahorro de energía