Motion
5KC35MN43J

LEESON ELECTRIC
5KC35MN43J

Motor de uso general - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56 , caja TEFC, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869958
No. Fabricante 5KC35MN43J
Precio447.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5KC35MN43J

Motor de uso general - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56 , caja TEFC, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869958
No. Fabricante 5KC35MN43J
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
Precio447.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    5.79 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    10.93 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Trabajo pesado;Construcción de acero laminado;Pares sellados permanentemente lubricados;Diseño de arranque de condensador
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1/3, F#56, RPM:1725, 115/230V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    6 A
  • Corriente de carga completa
    6.00 / 3.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    57.7 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    1/3 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.25 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    G1330
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856008466
  • Modelo
    5KC35MN43J
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 1/3 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/230 V, 56 fotogramas, TEFC
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    SM
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 1/3 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/230 V, 56 fotogramas, TEFC
  • Protección térmica
    N/R
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856008466
  • Voltaje
    230 V, 115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM G1330 TEFC 115/230V 56 1PH
  • Estructuras de acero de gran calibre
  • Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good