Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48
- Longitud total de la dimensión C9.19 pulg.
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesAgrícola
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.2 A
- Eficiencia a plena carga57.4 %
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028297
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaN/R
- UPC_NO722856028297
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño de fase dividida 48Z El bastidor tiene 1/2” de diámetro x 2-1/2” de eje largo con dos planos 56Z El bastidor tiene 1/2” de diámetro x 1-7/8” de largo con 1-5/8” planos 48Y y 48YZ tienen 48/56 Fr. Orificios de montaje totalmente sellados